mat-w-950 関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト PROST's 63507206

mat-w-950 関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト PROST's 63507206
mat-w-950 関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト PROST's 63507206
mat-w-950 関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト PROST's 63507206
mat-w-950 関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト PROST's 63507206

関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(950g)
内容量1個(950g)注文コード63507206品番mat-w-950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

1.全艶消しタイプの原液です。
2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。
3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。

用途
塗装
使用方法1.塗料950gに硬化剤を50g混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットホワイト内容関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト 950g ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。配合PG80つや消しホワイト 950g:PG80硬化剤 50g (希釈用PG80シンナーはつや消しホワイト塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量950mL危険物の性状非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする