ROBO SHEET WITH MF ROBO SHEET WITH MF TOWA(東和コーポレーション) 63508194 ROBO SHEET WITH MF ROBO SHEET WITH MF TOWA(東和コーポレーション) 63508194

ROBO SHEET WITH MF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード63508194 品番ROBO SHEET WITH MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

チャックやロボットのツメ部に貼ることでチョコ停改善。 油や水にぬれても滑りにくい特殊な加工を施したシートです。

用途自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護 厚さ(mm)2.5 質量(g)2.4 外形寸法(mm)40×40 (カッティング可) 構成ニトリルゴム、ポリエステル/綿、両面シート 動作環境ウェット(油・水)、ドライ 取付け方法両面テープ、皿ねじ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする