ROBO SHEET URETHANE ROBO SHEET URETHANE TOWA(東和コーポレーション) 63508219 ROBO SHEET URETHANE ROBO SHEET URETHANE TOWA(東和コーポレーション) 63508219

ROBO SHEET URETHANE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード63508219 品番ROBO SHEET URETHANE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

チャックやロボットのツメ部に貼ることでチョコ停改善。 クリーンな環境で滑り止め効果を向上させるシートです。クッション性がある為、製品へのキズ防止にも効果的です。

用途自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護 厚さ(mm)1.9 質量(g)1.1 外形寸法(mm)40×40 (カッティング可) 構成ウレタン、ナイロン、両面シート 動作環境クリーン、ドライ 取付け方法両面テープ、皿ねじ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする