TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 産業用ロボット
TOWA(東和コーポレーション)の ロボット周辺機器
ROBO FINGER
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5組)
注文コード
63508228
品番
ROBO FINGER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チャックやロボットのツメ部に装着する事でチョコ停改善。 油や水にぬれても滑りにくい特殊な加工を施したツメ用カバーです。
用途
自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
80
質量(g)
5.5
構成
合成ゴム ポリエステル/綿 ウレタン
動作環境
ウェット(油・水)、ドライ
取付け方法
ツメ部先端より着脱/平ねじ固定可/結束バンド
袖幅(cm)
4.55