※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2W Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63508246 品番CDQ2WB32-20DZ-A73L-X271
参考基準価格(税別)¥20,080 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)20 形式空気圧タイプ ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動式 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具通し穴(標準) オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする