108-RP-630-10G-3Kg ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント 63508307 108-RP-630-10G-3Kg ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント 63508307

ビニロックウレタン(RP色)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 63508307 品番 108-RP-630-10G-3Kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチV(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)
従来のビニロックウレタンから耐候性、光沢のアップを実現しました。ばい煙や塵などの汚れが付きにくい緻密な塗膜を形成します。藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。

用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り 仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5〜15【エアレス】10〜20●標準塗布面積(m2/15kg・回):83〜125●標準塗装回数:2 質量(kg)3 指触乾燥時間(分)20 希釈剤 色調RP-630 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)2以上 塗付量(kg/m2・回)0.12〜0.18 つやつや有り
注意
※塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
※新設塗装の場合は素地に適したシーラー※プライマー※フィラー等を下塗りしてください。
※塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
※塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
※絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
※降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
※新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
※吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
※ヤニの付着が著しく汚れがひどい場合には、中性洗剤を用いてできるだけヤニなどを除去し、十分乾燥させてから塗装してください。
※ヤニ、シミが著しく、水拭きなどでも落ちない場合にはビニロックV.O-UシーラーまたはロックカチオンシーラーマルチVなどを下塗りに使用してください。
※ハケ、ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
※標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
※調色にはロックトーンカララント7000(ベースの7%以内)を使用してください。(ただしロックカララントシステムのウィークホワイトUはベースの20%以内、ニュートラルベースUはベースの10%以上20%以内)
※取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする