YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 掃除機
YAMAZEN(山善)の スティッククリーナー
2WAY サイクロン式スティッククリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63509357
品番
ZSC-C1000(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途
ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY
付属品
隙間ノズル、ブラシノズル、ノーマル床ノズル、壁掛けフック、延長管
質量(kg)
1.7
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電力(W)
600
吸込仕事率(W)
110
集塵容量(L)
0.5
電源コード(m)
4
集塵方式
サイクロン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
23.5×25×104
取扱説明書:
(6.95MB)