電動わた雪かき氷器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63513294 品番DSHH-20
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,800

氷の表面を温めながら最適な温度でかき氷を削ります
ふわっと、とろける食感のかき氷を削ることが出来ます
ヒーター機能
刃の高さ調整
コンパクト収納
器が置きやすいトレイ
製氷カップ付
レシピ付

付属品製氷カップLサイズ2個、レシピ 適合対応製氷カップ:Lサイズ 材質ABS/アルミニウム合金/POM 質量(g)2060 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×445
注意
※バラ氷は使用できません
※水氷専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする