PROST's
PROST'sの 自動車用塗装
PROST'sの 自動車補修塗料
関西ペイント スーパーフラットベースCM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(200g)
注文コード
63514441
品番
ftb-cm-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
1.パール・マイカ・メタリック系の調色用原色として使用します。
・すかしの白さを出します。
・アルミ粒子を粗くします。
・正面を黒くします。
2.各種ウレタン塗料に使用できます。
用途
塗装
成分
スーパーフラットベースCM
適合
関西ペイント レタンPG80、レタンPG2K、PGフリート
使用方法
スーパーフラットベースCM は調色用原色として使用します。十分攪拌してから使用してください。
内容
関西ペイント 381-001 スーパーフラットベースCM 200g
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※無地容器に詰め替えてのお届けとなります。