ハゼット
ハゼットの ハンマー
ハゼットの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
プラスチックハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63515403
品番
1951-32
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ソフトタイプのセルロースアセテート製チップは反動も少なく軽作業に最適です。
軽量なアッシュハンドルです。
用途
自動車、産業機械に。
トラスコ品番
868-9050
全長(mm)
280
質量(g)
344
材質(柄部)
アッシュウッド
頭部長(mm)
93
主な用途
自動車、産業機械
材質(ヘッド)
セルロースアセテート
アズワン品番
64-8345-22
頭径(mm)
32