※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 63515735 品番 1803-11
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小型で細かな作業に向きます。
錆びにくいメッキ仕上げです。
握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。

用途配電盤等の電工作業用。 トラスコ品番168-1591 全長(mm)145 材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)160 ハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン) 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.5 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.8 アズワン品番64-8343-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする