曜日別特売
TMGNK06-500 マグネットシート のり付 TRUSCO 63516119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMGNK06-500 マグネットシート のり付 TRUSCO 63516119
TMGNK06-500 マグネットシート のり付 TRUSCO 63516119
TMGNK06-500 マグネットシート のり付 TRUSCO 63516119

マグネットシート のり付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×500×0.6
内容量1枚注文コード63516119品番TMGNK06-500
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。

用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質/仕上マグネットシート表面磁束密度(T)0.036質量(kg)0.65吸着力(N/cm2)0.39寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×500×0.6特性強力トラスコ品番206-6293アズワン品番64-8728-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする