※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMGNK15-500 マグネットシート のり付 TRUSCO 63516128 TMGNK15-500 マグネットシート のり付 TRUSCO 63516128 TMGNK15-500 マグネットシート のり付 TRUSCO 63516128

マグネットシート のり付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63516128 品番 TMGNK15-500
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。

材質/仕上マグネットシート 表面磁束密度(T)0.058 質量(kg)1.5 吸着力(N/cm2)0.93 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×500×1.5 特性強力 用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 トラスコ品番206-6294 アズワン品番64-8728-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする