ラッカースプレー 容量0.4L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63516338 品番 RSP4000-Y
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

垂れにくいため作業性が良く、また美しいツヤに仕上がります。
楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。

材質/仕上アクリルラッカー 質量(g)430 容量(L)0.4 仕様0.8〜1.4 主な用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部 用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。 トラスコ品番207-2176 アズワン品番64-8664-49 危険物の類別非危険物
注意
※【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする