TRUSCO
TRUSCOの ラッカースプレー
ラッカースプレー 容量0.4L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63516365
品番
RSP400-BK
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
垂れにくいため作業性が良く、また美しいツヤに仕上がります。
楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
材質/仕上
アクリルラッカー
色
黒
質量(g)
430
容量(L)
0.4
仕様
0.8〜1.4
主な用途
気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部
用途
気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
トラスコ品番
207-2172
アズワン品番
64-8664-76
危険物の類別
非危険物
注意
※【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。