曜日別特売
RPXY60 ラックピニオンステージ XY軸 TRUSCO 63516523

ラックピニオンステージ XY軸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)510
内容量1個注文コード63516523品番RPXY60
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
ベース板は別売りです。

用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
種類XYステージ耐荷重(N)水平:39.2送り方式ラックピニオン式移動ガイドアリ溝材質/仕上主材料:アルミ合金質量(g)510真直度(mm)0.05移動量(mm)±15仕様ステージ面(mm):40×60 水平耐荷重(N):39.2トラスコ品番207-6443アズワン品番64-8664-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする