※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG3BN20-25Z1-M9NV エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63517828 CDG3BN20-25Z1-M9NV エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63517828 CDG3BN20-25Z1-M9NV エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63517828

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)25 オートスイッチ種類D-M9NV 注文コード63517828 品番CDG3BN20-25Z1-M9NV
参考基準価格(税別)¥12,110 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・オートスイッチ種類など9360種類から選べます 他の種類を見る

標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)

仕様オートスイッチ用磁石:内蔵 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2 シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじおねじ オートスイッチ種類D-M9NV リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
関連資料:カタログ(1.63MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする