※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの コレット
TRUSCOの スプリングコレット
ERコレット(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
23.0〜24.0
外径(mm)
41
注文コード
63518097
品番
ER40240
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
把握径・外径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
質量(g)
280
外径(mm)
41
全長(mm)
46
規格
ER40
把握径(Φmm)
23.0〜24.0
用途
ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
トラスコ品番
208-3300
アズワン品番
64-8504-68