LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 紫外線硬化
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 機器
UV(紫外線)ハンディ照射装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63518377
品番
2182207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
手にもって扱える簡易UVライトです。
LEDで長寿命、省電力です。
バッテリー内蔵タイプです。
用途
UV接着剤の硬化に。
仕様
放射波長(nm):405
トラスコ品番
195-4592
長さ(mm)
230
幅(mm)
35
高さ(mm)
51
質量(g)
400
入力電圧(V)
100 - 240
アズワン品番
64-5037-66
危険物の類別
非危険物
分岐数
1