HEX-1 ワンタッチテントHEXEASY 越智工業所 63518763 HEX-1 ワンタッチテントHEXEASY 越智工業所 63518763 HEX-1 ワンタッチテントHEXEASY 越智工業所 63518763 HEX-1 ワンタッチテントHEXEASY 越智工業所 63518763

ワンタッチテントHEXEASY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63518763 品番 HEX-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

たった2名で設営撤去可能。
特徴的な40mmの6角支柱が最高強度を実現。
赤いレバーを押すだけでロックが解除。
ワンタッチで支柱の高さを4段階自由に調節可能です。
レバーを回すだけで天幕の張りを実現する天幕調整機能付き
金属製メタルプレート採用だから壊れにくく丈夫な設計

用途
日除け
休憩用テント
運動会
各種イベント
現場休憩用
トラスコ品番166-0354 材質/仕上天幕:600デニール(PVC加工)、フレーム:アルミパイプ 質量(kg)22 天幕色:白 棟高(m)3.08 組立方法ワンタッチ式 フレーム直径(mm)40 奥行(m)3.0 間口(m)3.0 適合用途日除け、各種イベント、現場休憩用
注意
※悪天候時には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする