越智工業所
越智工業所の テント倉庫
越智工業所の 集会用テント
ワンタッチテントHEXEASY用オプション キャリーバック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63518788
品番
HEX-C1
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
入れるだけで持ち運びがカンタン!
キャスター付きなので女性でも簡単に運べます
品名
キャリーバッグ
質量(kg)
1
色
黒
用途
HEXEASYを簡単に持ち運ぶことができます。
仕様
適合テント:HEX-1
トラスコ品番
166-0352
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません