越智工業所
越智工業所の テント倉庫
越智工業所の 集会用テント
ワンタッチテントHEXEASY用オプション クイ・ロープ各4本セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63518806
品番
HEX-PR
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
安全安心を実現する支柱用クイ4本と固定用ロープ4本のお得なセットです。
用途
HEXEASYの安定性を更に高めます。
仕様
適合テント:HEX-1・HEX-2
トラスコ品番
166-0353
セット内容
支柱固定用クイ 4本、ロープ 4本
質量(kg)
1
品名
杭・ロープ各4本セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません