曜日別特売
FCC55A-NV 体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ TRUSCO 63519113

FCC55A-NV 体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ TRUSCO 63519113
FCC55A-NV 体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ TRUSCO 63519113
FCC55A-NV 体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ TRUSCO 63519113
FCC55A-NV 体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ TRUSCO 63519113

体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
ネイビー
色(張地)ネイビー
張地
内容量1脚注文コード63519113品番FCC55A-NV
参考基準価格(税別)¥30,220販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。
幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。

用途事務所やオフィスに。色(張地)ネイビー張地座面高さ(mm)410~490座面寸法(幅×奥行)(mm)425×380本体質量(kg)11.3トラスコ品番207-4525材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品、肘部:PP樹脂成型品質量(kg)11.3ネイビー種類オフィスチェアキャスターあり肘掛あり座幅(mm)425座高(mm)410~490座奥行(mm)380ヘッドレストなしキャスターの有無あり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする