アキレス
アキレスの 間仕切りシート/ビニールカーテン
アキレスの ビニールカーテン
防炎性透明フィルム フラーレ(粉ふりタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63519235
品番
FU-REKONA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
消防法施行令第4条の3に適合しています。
粉ふりタイプなので塩ビのベタツキを抑制し、現場での解反性・作業性が向上し、使い勝手が良くなります。
用途
防炎性能を要求される工場・倉庫などの屋内用出入口カーテン・間仕切りとして。
防炎性を要求される養生用シートとして。
材質/仕上
ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.5
タイプ
防炎透明粉ふり
色
透明
幅(mm)
1830
質量(kg)
38
トラスコ品番
102-9845
形状
ビニールカーテン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません