MB2S-1010-2M-WR 電動型刻印機MarkinBOX 1010 東京彫刻工業 63520373 MB2S-1010-2M-WR 電動型刻印機MarkinBOX 1010 東京彫刻工業 63520373 MB2S-1010-2M-WR 電動型刻印機MarkinBOX 1010 東京彫刻工業 63520373 MB2S-1010-2M-WR 電動型刻印機MarkinBOX 1010 東京彫刻工業 63520373

電動型刻印機MarkinBOX 1010

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 63520373 品番 MB2S-1010-2M-WR
参考基準価格(税別)¥649,000 販売価格(税込) ¥670,780
販売価格(税別)
609,800

X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。

用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):100×100 トラスコ品番169-4201 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド 幅(mm)200 質量(kg)14.2 ワインレッド 高さ(mm)228 奥行(mm)217.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする