MB2S-1010-2M-SL 電動型刻印機MarkinBOX 1010 東京彫刻工業 63520389

 

MB2S-1010-2M-SL 電動型刻印機MarkinBOX 1010 東京彫刻工業 63520389
MB2S-1010-2M-SL 電動型刻印機MarkinBOX 1010 東京彫刻工業 63520389
MB2S-1010-2M-SL 電動型刻印機MarkinBOX 1010 東京彫刻工業 63520389
MB2S-1010-2M-SL 電動型刻印機MarkinBOX 1010 東京彫刻工業 63520389

電動型刻印機MarkinBOX 1010

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
トラスコ品番169-4204
内容量1式注文コード63520389品番MB2S-1010-2M-SL
参考基準価格(税別)¥649,000販売価格(税込)¥670,780
販売価格(税別)
609,800

X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。

用途
金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):100×100トラスコ品番169-4204セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド幅(mm)200質量(kg)14.2シルバー高さ(mm)228奥行(mm)217.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする