東京彫刻工業
東京彫刻工業の 電動工具 本体
東京彫刻工業の ねじ供給機/トレー
電動型刻印機MarkinBOX 1010 スタンドなし
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
63520416
品番
MB2S-1010SA-2M-CG
参考基準価格(税別)
¥599,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途
金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様
最大打刻寸法(mm):100×100
トラスコ品番
169-5680
セット内容
刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド
幅(mm)
200
質量(kg)
7.2
色
シャンパンゴールド
高さ(mm)
228
奥行(mm)
217.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません