曜日別特売
6269-1101 スタッキングパーティション ストア・エキスプレス 63521493

6269-1101 スタッキングパーティション ストア・エキスプレス 63521493
6269-1101 スタッキングパーティション ストア・エキスプレス 63521493
6269-1101 スタッキングパーティション ストア・エキスプレス 63521493
6269-1101 スタッキングパーティション ストア・エキスプレス 63521493
6269-1101 スタッキングパーティション ストア・エキスプレス 63521493
6269-1101 スタッキングパーティション ストア・エキスプレス 63521493

スタッキングパーティション

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台
ベルト色ブルー
内容量1台注文コード63521493品番6269-1101
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

イベントやセールなど、お客様の誘導・導線確保に大活躍! ベルトは最長180cm。自動巻で収納カンタン!ベルトの長さは180cmまで伸張可能。自動巻き取り式なので、撤収もスピーディ!

ベルト長さ(m)1.8ベルト色ブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63521493
2024-04-21
用途: 店頭の階段差への注意喚起
サービス業

昨年11月に3本購入しましたが、1本が5か月足らずでポールの根元から外れてしまいました。
他の2本に比べ、溶接が甘い気がします。とても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする