商品本体
伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 書庫・金庫・ロッカー
伊藤忠リーテイルリンクの キーボックス・名札掛け
伊藤忠リーテイルリンクの キーボックス
JIELISIキーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63522280
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スタンダードなキーボックス。薄型で壁掛けにも便利。識別管理にもオススメ。取り付けネジは付属しておりません。
高さ(mm)
321
横(mm)
211
収納数
24個吊
材質
(本体)スチール(キーホルダー)ABS樹脂
奥行(mm)
58
ホルダー数
24