溶接式リングプレート ABAT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)35 注文コード63522560 品番ABA 1.6T【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,449
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9008,590
この商品は寸法Dなど7種類から選べます 他の種類を見る

全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) トラスコ品番819-5538 質量(kg)0.45 基本使用荷重(t)1.6 寸法A(mm)30 寸法F(mm)57 用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法D(mm)35 寸法E(mm)16 寸法B(mm)16 寸法C(mm)100 寸法T(mm)41.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする