※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MN735Z 128E101【ワケあり】 ハンドル MN735Z型 LAMP(スガツネ工業) 63522578 MN735Z 128E101【ワケあり】 ハンドル MN735Z型 LAMP(スガツネ工業) 63522578 MN735Z 128E101【ワケあり】 ハンドル MN735Z型 LAMP(スガツネ工業) 63522578

ハンドル MN735Z型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法P(mm)128 注文コード63522578 品番MN735Z 128E101【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別) アウトレット
¥949769
この商品は寸法Pなど4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじ径M4 寸法L(mm)136 寸法P(mm)128 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質亜鉛合金 質量(g)72 仕上マットシルバー
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする