※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT-1260STCI【ワケあり】 中量用30tメラミン天板 サカエ 63522614 KT-1260STCI【ワケあり】 中量用30tメラミン天板 サカエ 63522614

中量用30tメラミン天板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 間口(mm)1200 奥行(mm)600 色(天板)アイボリー 注文コード63522614 品番KT-1260STCI【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,780 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) アウトレット
¥24,90010,980
この商品は間口・奥行・色など109種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 色(天板)アイボリー 高さ(mm)25 奥行(mm)600 間口(mm)1200 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質スチール 適合寸法(mm)天板取付ピッチ800×430
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする