MF2100RX1200X50M【ワケあり】 ミナ ミナフォーム10mm、1200mm幅50m巻 酒井化学工業 63523418 MF2100RX1200X50M【ワケあり】 ミナ ミナフォーム10mm、1200mm幅50m巻 酒井化学工業 63523418 MF2100RX1200X50M【ワケあり】 ミナ ミナフォーム10mm、1200mm幅50m巻 酒井化学工業 63523418 MF2100RX1200X50M【ワケあり】 ミナ ミナフォーム10mm、1200mm幅50m巻 酒井化学工業 63523418

ミナ ミナフォーム10mm、1200mm幅50m巻

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63523418 品番MF2100RX1200X50M【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別) アウトレット
¥66,90047,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。
小傷の防止、衝撃に効果を発します。
巻物でお好きなサイズで梱包できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1200 長さ(m)50 厚さ(mm)10 用途精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護、梱包に 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番498-3670 質量(kg)20.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする