小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の Tシャツ 半袖
帯電防止ワッフル半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63523978
品番
8130
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ワッフル生地で柔らかく肌触りも良く、吸水性に優れます。
用途
左肩にはペン差し+ジッパー付きポケットを配置。
色
ネービー
サイズ
LL
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿50/ポリエステル50
着丈(cm)
70
機能
帯電防止、吸水性
裄丈(cm)
50
注意
※両脇消臭テープ付き。