偏光サングラス UVカット サングラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 マットブラック/クリアグレー 注文コード63526200 品番BW-0250F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。誰にでも合いやすいスクエアシェイプのレンズとマットなグラデーションカラーが映えるテンプル。
簡単に調整できるラバー製ノーズパッド。アクティブなスポーツシーンにも幅広く対応する、使い回しの良いモデル。

用途サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ スポーツ 釣り 仕様●LENS COAT:キズ防止ハードコート●LENS CURVE:4カーブ 材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン マットブラック/クリアグレー サイズLarge 機能UVカット、傷防止 可視光線透過率(%)21 度数なし 紫外線カット99%以上 偏光率(%)99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63526200 BW-0250F 63526209 BW-0251F 偏光サングラス UVカット サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス UVカット サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 1個 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする