HANIL PRECISION
HANIL PRECISIONの ガススプリング
HANIL PRECISIONの ガススプリング本体
ガススプリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63527959
品番
TGS339-100-637
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
仕様
●Fc(Lmin+10mm):972●トキコ相当品品番:Y3090
ストローク(mm)
100
最小長(mm)
239
取付穴径(Φmm)
8.6
ロッド径(Φmm)
12.5
外径A(Φmm)
22
最大長(mm)
339
ガス反力(N)
[20℃]Ft(Lmax-10mm):637
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.09MB)