フードテナーNo.5

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 63528065 品番 NO.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フタ1枚 本体2段のセット

材質ポリプロピレン 形状角形 質量(kg)1.2 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×30.7×15.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31938875
2023-07-21
用途:
収納
飲食業

発注して、次の日すぐ届きました。いつもリピートしています。

対象商品:
31938875
2022-12-11
用途:
大福の保冷
株式会社ライフスタイルプラン 様 (卸売・小売業)

大きさもちょうど良く・・使い心地最高 運搬にも使っています。

対象商品:
31938875
2022-02-17
用途:
ケーキ保管
製造業

大きさも重ねられるところも良いと思います。
色が他に選べたらもっと良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする