クワトロハイブリッドオーディオケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(0.7m×2巻) 注文コード63528905 品番AT-RX280A/0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

・HiFC+OFCハイブリッド導体採用により、伝送ロスの低減と低ジッターを実現。ハイレゾ音源まで余さず再現するコアキシャルデジタルケーブルです。
・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズにラインアップされるハイエンドRCAケーブルです。
・7N-Class D.U.C.C.+PC-Triple C+6N-OFC+OFCを組み合わせたクワトロハイブリッド導体を採用。響きや余韻などディテールを精彩に表現し、豊かな音場空間を創出。
・オーディオテクニカが開発した、三種の制振材を組み合わせて内蔵する「AIR SPACE INSULATION SYSTEM」により、クリアで
抜けの良い音質を実現。
・ガラス繊維入りPBT充眞中空ホットピン(PAT.)で不要振動を抑制し高音質をサポート。
・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。
・銅テープ+編組シールドの強力2重シールド。
・PETメッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。
・最大90℃までの耐熱仕様。
・金メッキコンタクトで高耐久性・高信頼性。

仕様芯線抵抗(mΩ/m):14 長さ(m)0.7 導体断面積(mm2)1.5 静電容量114(pF/m) ケーブル外径(Φmm)8 プラグ外径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする