曜日別特売
US-327PD-R ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ フジキン 63530576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-327PD-R ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ フジキン 63530576
US-327PD-R ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ フジキン 63530576

ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個接続方式ねじ込み式仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1/2●接続B 寸法(Rc):Rc1/2注文コード63530576品番US-327PD-R
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。

仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1/2●接続B 寸法(Rc):Rc1/2材質SUSF316材質(本体)SUSF316寸法L(mm)30寸法H(mm)86温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.94MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする