※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続方式差込溶接式 仕様●接続A 寸法(A):15A●接続B 寸法(A):15A 注文コード63530628 品番US-627PD-R
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は接続方式・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。

仕様●接続A 寸法(A):15A●接続B 寸法(A):15A 材質SUSF316 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)37.5 寸法H(mm)86 温度(℃)-45〜230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式差込溶接式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
関連資料:(2.94MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする