※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-127LB-R ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ フジキン 63530664 US-127LB-R ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ フジキン 63530664

ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1/4 注文コード63530664 品番US-127LB-R
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。

仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1/4 材質SUSF316 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)48 寸法H(mm)68 温度(℃)-45〜230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.94MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする