※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(Rc):Rc1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1/4
注文コード
63530707
品番
US-127GB-R
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
仕様
●接続A 寸法(Rc):Rc1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1/4
材質
SUSF316
材質(本体)
SUSF316
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
68
温度(℃)
-45〜230
最高使用圧力(MPa)
26.5
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.94MB)