※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63530734
品番
US-327GC-R
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
仕様
●接続A 寸法(Rc):Rc3/8●接続B 寸法(Rc):Rc3/8
材質
SUSF316
材質(本体)
SUSF316
寸法L(mm)
27.5
寸法H(mm)
81
温度(℃)
-45〜230
最高使用圧力(MPa)
26.5
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.94MB)