※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
大流量バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
2
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
注文コード
63530926
品番
FUDF-72G-12.7-316LP-CRB#A
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
仕様
●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
82.5
寸法H(mm)
91.2
温度(℃)
-10〜40
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.74MB)