※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
高温バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
注文コード
63530987
品番
FWB-71-6.35#A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オールメタル構造により高温対応、高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
57
寸法H(mm)
69.5
温度(℃)
-10〜300
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.01MB)