※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
高温バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52
注文コード
63531014
品番
FWBR-71-9.52#A
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オールメタル構造により高温対応、高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
76.2
寸法H(mm)
94.3
温度(℃)
-10〜300
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.01MB)