※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(Rc):Rc1/8●接続B 寸法(Rc):Rc1/8
注文コード
63532274
品番
FUFL-115A-140
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト構造
仕様
●接続A 寸法(Rc):Rc1/8●接続B 寸法(Rc):Rc1/8
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
64
寸法H(mm)
20
温度(℃)
-10〜100
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(7.84MB)