※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7 注文コード63532667 品番FUFL-915-12.7-2
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など83種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト構造

仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7 材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)94 温度(℃)-10〜100 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(7.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする