※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 注文コード63532904 品番FUFL-715-6.35-0.5
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など83種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト構造

仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)81.8 温度(℃)-10〜100 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(7.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする