F900-H-25.4E F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン フジキン 63533900 F900-H-25.4E F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン フジキン 63533900

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)16.2 仕様●接続A 寸法(mm):25.4●接続B 寸法(R):R3/4 注文コード63533900 品番F900-H-25.4E
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は最高使用圧力・仕様など34種類から選べます 他の種類を見る

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

仕様●接続A 寸法(mm):25.4●接続B 寸法(R):R3/4 材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)57.4 温度(℃)-196〜350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする